SIEMENS - Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) elektroniktaugl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000105
Sonepar Artikelnummer
120423433
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB23
Hersteller Typ
3VA9988-0AB23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Größe: 7mm
- Kompatibilität: 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Schutz und Meldung bei Überlast oder Kurzschluss
- Ein System für alle Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Schutzmechanismus.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Schutzauslösung-Meldeschalter ist ein elektronisches Zubehör für den 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das für vielfältige Anwendungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


