SIEMENS - Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA61-66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014119
Sonepar Artikelnummer
120951088
Hersteller Artikelnummer
3VA99780AB22
Hersteller Typ
3VA9978-0AB22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780AB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.023 kg
- Typ: HQ (7mm) Wechslerkontakte
- Kompatibel mit: 3VA61-66 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Dimensionen: 7mm
- Ermöglicht flexible Anwendungen im gesamten System.
- Verbessert die Sicherheit durch effektive Schutzfunktionen.
Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Schutzauslösung-Meldeschalter dient als Zubehör für die 3VA61-66 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


