SIEMENS - Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000099
Sonepar Artikelnummer
120381878
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB22
Hersteller Typ
3VA9988-0AB22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: HQ (7mm)
- Kompatibilität: 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Kontaktart: Wechslerkontakte
- Anwendung: Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Schutzauslösung.
- Einfach zu integrieren als Zubehör in bestehende Systeme.
- Optimiert die Sicherheit und Effizienz der Anwendungen.
Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Schutzauslösungs-Meldeschalter Typ HQ (7mm) dient als Zubehör für die 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist vielseitig einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


