Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzkappe, klar, Silikon für Drucktaster flacher

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzkappe, klar, Silikon für Drucktaster flacher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB29083AB

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209171770

Sonepar Artikelnummer

120224315

Hersteller Artikelnummer

3SB29083AB

Hersteller Typ

3SB2908-3AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SB29083AB

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

    Schutzkappe, klar, Silikon für Drucktaster mit flachem und hohem Druckknopf

    Die Schutzkappe dient dem Schutz und der Funktionalität von Drucktastern und ist kompatibel mit der Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.

    Technische Details:

    • Material: Silikon
    • Farbe: Klar
    • Kompatibel mit flachen und hohen Druckknöpfen
    • Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1

    Kunden Vorteile:

    • Robuste und langlebige Schutzlösung für Drucktaster
    • Einfache Montage und Demontage
    • Erhöht die Lebensdauer der Drucktaster
    • Vielseitig einsetzbar mit verschiedenen Tasterformen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie