SIEMENS - Schutzkragen für Drucktaster, 360 Grad, Metall seitlich einsehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DK800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964501
Sonepar Artikelnummer
120585706
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DK800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DK80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DK800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.022 kg
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz nach Integration
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Optionaler Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbares umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen
- Support durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
Schutzkragen für Drucktaster, 22 mm, 360°
360°-Schutzkragen als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


