SIEMENS - Schutzkragen für Drucktaster, Knebelschalter, kurz, 360 Grad, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DW100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964693
Sonepar Artikelnummer
120585638
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DW100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DW10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DW100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
- Durchmesser: 22 mm
- 360° Schutzkragen
- Material: Kunststoff
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Produktreihe
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- 100% Verdrehschutz integiert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Flexibilität durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützungsangebote
Schutzkragen für Drucktaster, Knebelschalter, kurz, 22 mm, 360°, schwarz, Kunststoff
Der 360°-Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine unkomplizierte Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


