Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, 30mm, 60mm, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, 30mm, 60mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DX300AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.147 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964709

Sonepar Artikelnummer

120384717

Hersteller Artikelnummer

3SU19500DX300AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0DX30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500DX300AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.147 kg

    Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 40 mm, für 5 Vorhängeschlösser, gelb, Metall

    Schutzkragen als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Robustheit bietet.

    Technische Details:

    • 40 mm Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
    • Für bis zu 5 Vorhängeschlösser
    • Hergestellt aus Metall
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Geeignet für Außeneinsätze und Hochdruckreinigung
    • Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie