Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, 30mm, 60mm, grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, 30mm, 60mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DX800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964716

Sonepar Artikelnummer

120585717

Hersteller Artikelnummer

3SU19500DX800AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0DX80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500DX800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.150 kg

    Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster

    Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und gewährleistet eine zuverlässige Nutzung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 40 mm
    • Für 5 Vorhängeschlösser
    • Material: grau, robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kundenutzen:

    • Einfacher Einbau mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierter Verdrahtungsaufwand und verringerte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Großes Angebot an optionalem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie