SIEMENS - Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 60 mm,22mm, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EX300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061795
Sonepar Artikelnummer
120947943
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EX300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EX30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EX300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg
- Durchmesser: 60 mm
- Design: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Funktion: Für 3 Vorhängeschlösser
- Schutzart: Hoch, ideal für industrielle und Außenanwendungen
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess durch innovatives Design
- Hohe Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen durch optimierte Verdrahtungsoptionen
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und sorgt für zusätzlichen Schutz und Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


