SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DY300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209965294
Sonepar Artikelnummer
120378985
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DY300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DY30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DY300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg
- Design: 22 mm, gelb
- Material: Kunststoff
- Montage: Einfache Aufschnappmontage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erleichtert die Installation und reduziert den Verdrahtungsaufwand.
- Minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit von hochwertiger Dokumentation und optionalem Zubehör.
- Robustheit sorgt für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, bietet robusten Schutz und erleichtert die Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


