SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EA300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965317
Sonepar Artikelnummer
120585640
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EA300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EA300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Werkzeuglose Montage mit innovativem Aufschnappkonzept
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfaches Handling durch einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verringerung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Hohe Flexibilität bei der Gerätetyp-Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Benutzer bei Installation und Nutzung
Schutzkragen für Pilzdrucktaster
360°-Schutzkragen als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


