SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DY300DA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054025
Sonepar Artikelnummer
120949952
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DY300DA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DY30-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DY300DA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg
- Farbe: Gelb
- Material: Kunststoff
- Mit Beschriftung: EMERGENCY STOP
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.
- Umfangreiche Dokumentation und Grafik-Online-Konfigurator unterstützen die Auswahl und Bestellung.
- Erhältlich mit umfangreichem, optionalem Zubehör.
Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste Lösung zur Sicherstellung der Funktionalität im industriellen Umfeld.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


