SIEMENS - Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, grau, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DY800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965300
Sonepar Artikelnummer
120585639
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DY800AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DY80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DY800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg
- 22 mm-Design
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigungen möglich
- Unterstützt Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfassendem optionalem Zubehör
Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine vereinfachte Montage sowie einen hohen Schutzgrad.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


