SIEMENS - Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, montierbar, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JH300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065298
Sonepar Artikelnummer
120948873
Hersteller Artikelnummer
3SU19000JH300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0JH30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000JH300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg
- Für 30 mm und 40 mm NOT-HALT-Pilzdrucktaster
- Montierbar auf das Gehäuse, an der obersten Stelle
- Platz für Bezeichnungsschild
- Farbe: gelb
- Material: Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfaches und schnelles Montagesystem, das keine Spezialwerkzeuge benötigt
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung der Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Verdrahtungsoptionen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung, Gehäuse und Beschriftungsschilder verfügbar
Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Der Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie Schutz für die NOT-HALT-Pilzdrucktaster.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


