SIEMENS - Schutzkragen für Pilzdrucktaster, 360 Grad, Metall seitlich einsehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DL800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964518
Sonepar Artikelnummer
120585707
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DL800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DL80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DL800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.038 kg
- Durchmesser: 40 mm
- Design: 22 mm
- Schutzgrad: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Geeignet für: Inneneinsatz und Außeneinsatz, Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Einfache Installation: Montagemöglichkeiten mit nur einer Hand möglich.
- Hohe Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen.
- Industrietauglich: Robuste Geräte halten rauen Bedingungen stand.
- Grafischer Online-Konfigurator: Unterstützt Auswahl und Bestellung von Geräten und Zubehör.
- Umfangreiche Dokumentation: Verfügbar für einfache Installation und Nutzung.
Schutzkragen für Pilzdrucktaster
Der 360°-Schutzkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste Industrievorrichtung für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


