Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35-95mm2, AWG: 2-4/0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35-95mm2, AWG: 2-4/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000CQ07

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 .. 95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869345765

Sonepar Artikelnummer

120592662

Hersteller Artikelnummer

8WH10000CQ07

Hersteller Typ

8WH1000-0CQ07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH10000CQ07

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35 .. 95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35 .. 95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.332 kg

    Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 95mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Maximale Querschnittsfläche: 95mm²
    • Farbe: grün-gelb
    • Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss, untereinander kombinierbar
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: übergreifend nutzbar
    • Berührungs- und Klemmschutz: standardmäßig vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie