SIEMENS - Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20030CG07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347158
Sonepar Artikelnummer
120223078
Hersteller Artikelnummer
8WH20030CG07
Hersteller Typ
8WH2003-0CG07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20030CG07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
71.53 mm
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Anschlussstellen: 3
- Querschnitt: 4mm²
- Farbe: grün-gelb
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlüssen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Einfacher und schneller Anschluss von Kabeln und Leitungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable Montage- und Anschluss-Technik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für Flexibilität
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen
Die PE/PEN-Klemme von Siemens ist eine Reihenklemme mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


