SIEMENS - Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20040CG07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347110
Sonepar Artikelnummer
120953638
Hersteller Artikelnummer
8WH20040CG07
Hersteller Typ
8WH2004-0CG07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20040CG07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
87.13 mm
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg
- 4 Anschlussstellen
- Verdrahtungsquerschnitt: 4mm²
- PE/PEN-Klemme
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, 4 Anschlussstellen, PE/PEN-Klemme, 4mm², grün-gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


