Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler von UH50../UC50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler von UH50../UC50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F118

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73072910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914090720

Sonepar Artikelnummer

121184707

Hersteller Artikelnummer

S55563-F118

Hersteller Typ

WZT-S150

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F118

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.102 kg

Tauchhülse G ½ B aus Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼, Einbaulänge 150 mm, für Temperaturfühler Ø 6,0 x 150 mm oder Universalfühler Ø 6,0 mm, inkl. Kupferdichtung G ½, bis PN 40