Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 100mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALT-SB100

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914001368

Sonepar Artikelnummer

120241245

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALT-SB100

Hersteller Typ

ALT-SB100

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALT-SB100

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

100 mm

Druckstufe Flansch:

PN 10

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 10

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.083 kg

Schutz Rohr

Das Schutz Rohr dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen.

Technische Details:

  • Typ: Standard
  • Material: Messing Cu/Ni
  • Ausführung: Einfach
  • Länge: 100mm

Kundenvorteile:

  • Schutz vor äußeren Einflüssen.
  • Langlebigkeit durch hochwertige Materialien.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.