Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 150mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALT-SB150

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914001375

Sonepar Artikelnummer

121183328

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALT-SB150

Hersteller Typ

ALT-SB150

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALT-SB150

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

150 mm

Druckstufe Flansch:

PN 10

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 10

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.094 kg

Schutz Rohr

Das Schutz Rohr dient zum Schutz von Leitungen in einer standardisierten Ausführung aus Messing Cu/Ni.

Technische Details:

  • Material: Messing Cu/Ni
  • Typ: Standard
  • Ausführung: Einfach
  • Länge: 150mm

Kundenvorteile:

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
  • Einfache Installation dank standardisierter Maße.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.