Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 150mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALT-SS150

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914001450

Sonepar Artikelnummer

121183331

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALT-SS150

Hersteller Typ

ALT-SS150

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALT-SS150

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

150 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.090 kg

Schutz Rohr

Das Schutz Rohr ist rostfrei und bietet eine einfache Methode zur Rohrabdeckung mit einem Durchmesser von 150mm.

Technische Details:

  • Material: Rostfrei
  • Durchmesser: 150mm

Kundenvorteile:

  • Einfach zu handhaben
  • Langlebigkeit durch rostfreies Material

Haftungsausschluss: Von KI generiert.