Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 280mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALT-SSF280

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914017048

Sonepar Artikelnummer

121183337

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALT-SSF280

Hersteller Typ

ALT-SSF280

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALT-SSF280

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

280 mm

Druckstufe Flansch:

PN 40

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 40

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.127 kg

Schutzrohr

Das Schutzrohr ist aus rostfreiem Material gefertigt und eignet sich für Anwendungen bis zu PN40.

Technische Details:

  • Material: Rostfrei
  • Bauform: Einfach
  • Drucknennweite: PN40
  • Durchmesser: 280mm

Kundenvorteile:

  • Lange Lebensdauer durch rostfreies Material
  • Hohe Druckbeständigkeit bis PN40
  • Einfache Installation

Haftungsausschluss: Von KI generiert.