SIEMENS - Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AK00
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209696037
Sonepar Artikelnummer
120226756
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AK00
Hersteller Typ
3SE5000-0AK00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AK00
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Kompatibel mit Positionsschaltern 3SE52/3SF12 für 31/50 mm
- Schaltpunkte nach EN 50047
- Schaltrichtung einstellbar auf links/rechts oder nur links oder nur rechts
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- ASIsafe-Elektronik für geringe Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Flexibles Design erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Ermöglicht eine einfache Implementierung in bestehende Systeme
- Reduziert die Anschlusszeiten erheblich, was die Effizienz steigert
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards, die für den Industriesektor erforderlich sind
- Bietet umfangreiche Zubehörmöglichkeiten zur Anpassung an spezifische Bedürfnisse
Schwenkhebelantrieb
Der Schwenkhebelantrieb dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


