SIEMENS - Schwenkhebel 3SE52 Metallhebel 21mm lang Kugellagerrolle 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA23
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695566
Sonepar Artikelnummer
120226710
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA23
Hersteller Typ
3SE5000-0AA23
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA23
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Hebel: 21 mm lang
- Kugellagerrolle: 19 mm aus Edelstahl
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielzahl von Varianten bei kleiner Anzahl von Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlusstechnik
- Erhöhte Sicherheit dank Erfüllung von hohen Sicherheitsstandards
- Umfangreiches Zubehör erhältlich, einschließlich Antriebsköpfen und Stecker
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel ist ein Metallhebel, der für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


