SIEMENS - Schwenkhebel 3SE52 Metallhebel 21mm lang Kunststoffrolle 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA21
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695542
Sonepar Artikelnummer
120226708
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA21
Hersteller Typ
3SE5000-0AA21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA21
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Metallhebel, Form A, 21 mm lang
- Kunststoffrolle, 19 mm nach DIN EN 50047
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Große Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Vielfältige Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Ermöglicht schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeigen
- Reduzierte Montagezeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Flexibilität durch unterschiedliche Gehäuse- und Schaltgliederoptionen
- Zubehör für Montage und Anschluss verfügbar
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


