SIEMENS - Schwenkhebel 3SE52 Metallhebel 21mm lang Kunststoffrolle 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA25
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695573
Sonepar Artikelnummer
120226711
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA25
Hersteller Typ
3SE5000-0AA25
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA25
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Länge: 21 mm
- Kunststoffrolle: 30 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Vielzahl von Varianten mit geringer Anzahl von Lagertypen
- LED-Anzeige für aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Hohe Flexibilität durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Erleichterung im Industriealltag durch modulare Lösungen
- Reduzierte Montagezeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Erfüllung höchster Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Erweiterbarkeit durch Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker
- Umfassendes Portfolio mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


