SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 100mm, Formschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA60
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695696
Sonepar Artikelnummer
120226721
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA60
Hersteller Typ
3SE5000-0AA60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA60
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Metallhebel, 100 mm lang
- Formschluss (Rasterbohrung)
- Kunststoffrolle, 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Modularität ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
- Zusätzliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar.
- Die Reihe 3SF1 bietet direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


