SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 100mm, Formschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA61
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695702
Sonepar Artikelnummer
120226722
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA61
Hersteller Typ
3SE5000-0AA61
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA61
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
- Metallhebel, 100 mm lang
- Edelstahlrolle mit einem Durchmesser von 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für vielfältige Varianten
- Hohe Varianz von Stecker- und Rollenoptionen
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Ermöglicht flexible Anpassungen an industrielle Anforderungen
- Verkürzt die Montagezeit durch Schnellanschlusstechnik
- Verbessert die Sicherheit von Maschinen durch präzise Positionsüberwachung
- Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Breite Palette an Zubehör für individuelle Lösungen
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel ist ein Präzisionsinstrument für die effektive Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


