SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 100mm, Formschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA67
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695733
Sonepar Artikelnummer
120226725
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA67
Hersteller Typ
3SE5000-0AA67
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA67
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Länge: 100 mm
- Hebel für Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
- Formschluss (Rasterbohrung) mit Kunststoffrolle 50 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
- Technische Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Schutz vor hohen Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Umfassendes Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfen und Montage- /Anschlusszubehör
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für eine maximale Betriebssicherheit
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel dient zur präzisen Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


