SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 100mm, Formschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA68
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695740
Sonepar Artikelnummer
120226726
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA68
Hersteller Typ
3SE5000-0AA68
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA68
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg
- Metallhebel, 100 mm lang
- Formschluss (Rasterbohrung)
- Gummirolle, 50 mm
- Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
- Kompatibilität mit EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Umfangreiches Zubehör für Antriebsköpfe und Montage-/Anschlussbedarfen verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 ermöglicht die präzise Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


