Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 30mm lang 19mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 30mm lang 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA24

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861886

Sonepar Artikelnummer

120577558

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AA24

Hersteller Typ

3SE5000-0AA24

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AA24

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Schwenkhebel ist ein zuverlässiges Bauteil zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen, das eine hohe Flexibilität und schnelle Anschlusszeiten bietet.

    Technische Details:

    • Metallhebel, 30 mm lang mit Kunststoffrolle (19 mm)
    • Rolle auf Umschlag 180° gedreht, Rückseite des Hebels montierbar
    • Für Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für viele Varianten
    • Kompatibel mit EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch eine große Varianz an Steckern und Rollen
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für mehr Schutz
    • Einfaches Zubehör erhältlich, um individuelle Anforderungen zu erfüllen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
    • Schnelle Anpassung bei verschiedenen Anwendungen im Industriealltag

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie