Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 30mm lang 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Metallhebel 30mm lang 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA26

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209892972

Sonepar Artikelnummer

120584043

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AA26

Hersteller Typ

3SE5000-0AA26

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AA26

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen im industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Länge: 30 mm mit Kunststoffrolle
    • Rolle auf Umschlag 180° gedreht
    • Rückseite des Hebels montierbar
    • Modularer Aufbau, zahlreiche Varianten verfügbar
    • LEDs zeigen den aktuellen Status an
    • Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringer Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch große Varianz der Stecker- und Rollen
    • Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag
    • Optionale Zubehörteile für Antriebsköpfe und Montagezubehör
    • Die Reihe 3SF1 unterstützt direkte Anbindung an AS-Interface
    • Sicherheit ist ein SIRIUS-Geschäft

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie