Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Edelstahlhebel 35mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Edelstahlhebel 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA16

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209932357

Sonepar Artikelnummer

120584041

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AA16

Hersteller Typ

3SE5000-0AA16

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AA16

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51

    Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Material: Edelstahl
    • Länge: 35 mm
    • Stufe: 9 mm
    • Kunststoffrolle: 19 mm
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
    • Kompatibel mit EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verschiedene Gehäusegrößen, Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt fast alle industriellen Anforderungen.
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Varianten und Zubehörteile.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie