SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Edelstahlhebel, Form A 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA12
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695528
Sonepar Artikelnummer
120226706
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA12
Hersteller Typ
3SE5000-0AA12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA12
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Material: Edelstahl
- Hebellänge: 27 mm
- Stufenhöhe: 9 mm
- Edelstahlrolle-Durchmesser: 19 mm
- Normen: DIN EN 50041, EN 50047
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
- Zugelassen nach IEC, UL
- Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e, SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff und Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Große Varianz der Stecker- und Rollenlösungen erfüllt alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielseitigkeit durch verschiedene Antriebsköpfe und Zubehör
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Modulares Design minimiert Lagertypen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen im industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


