SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel 27mm, Form A 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA011AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822269
Sonepar Artikelnummer
120584039
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA011AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AA01-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA011AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Metallhebel mit einer Länge von 27 mm
- Kunststoffrolle mit einem Durchmesser von 19 mm
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis zu -40 °C
- Geeignet für den Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
- Hochgradiger Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar
- Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten in extremen Umgebungen wie z.B. Windanlagen und Lebensmittelindustrie
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Überwachung von Maschinenpositionen
- Flexible Ansteuerung durch verschiedene Antriebe und Betätiger
- Hohe Schutzart sorgt für Langlebigkeit und beständige Leistung
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel 3SE51 ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie für die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


