SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA03
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695467
Sonepar Artikelnummer
120226700
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA03
Hersteller Typ
3SE5000-0AA03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA03
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Metallhebel, 27 mm lang
- Stufe 9 mm mit Kugellagerrolle, 19 mm
- Modularer Aufbau für viele Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollenarten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten
- Einfacher Statusüberblick durch integrierte LEDs
- Hohe Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Lösungen
- Geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Umgebungen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 ist ein schwenkbarer Metallhebel zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


