SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA04
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695474
Sonepar Artikelnummer
120226701
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA04
Hersteller Typ
3SE5000-0AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA04
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Metallhebel, 27 mm lang, Stufe 9 mm
- Mit 2 Kunststoffrollen, 19 mm
- Modularer Aufbau for flexible Varianten
- LED-Anzeigen für aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Vielfältige Gehäusegrößen, aus Kunststoff oder Metall verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation durch Schnellanschlusstechnik
- Modularität ermöglicht Anpassungen an spezifische Benutzerbedürfnisse
- Hochzuverlässige Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität und Nutzungsmöglichkeiten
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


