SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA05
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695481
Sonepar Artikelnummer
120226702
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA05
Hersteller Typ
3SE5000-0AA05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA05
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Hebellänge: 27 mm
- Stufe: 9 mm
- Kunststoffrolle: 30 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Geeignet nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchst Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme mit integrierter ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: variabel in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielfalt an Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität dank verschiedener Schaltglieder und Gehäuseoptionen
- Zubehöroptionen einschließlich Antriebsköpfe und weitere Montage-/Anschlusszubehör
- Optimale Lösung für Sicherheitsanforderungen im industriellen Einsatz
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel ist ein metallener Hebel mit einer Länge von 27 mm, der zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


