SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA07
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695498
Sonepar Artikelnummer
120226703
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA07
Hersteller Typ
3SE5000-0AA07
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA07
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Metallhebel 27 mm lang
- Stufenhöhe 9 mm mit Kunststoffrolle 50 mm
- Kompatibel mit Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Bietet hohe Flexibilität durch große Varianz von Stecker- und Rollen
- Ermöglicht effiziente Nutzung im Industriealltag
- Reduziert Risiken durch Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Leicht zugängliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
- Unterstützt schnelle Montage und Anschluss
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


