SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA08
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695504
Sonepar Artikelnummer
120226704
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA08
Hersteller Typ
3SE5000-0AA08
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA08
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Metallhebel, 27 mm lang, Stufe 9 mm mit Gummirolle 50 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für eine Vielzahl von Varianten
- Kompatibel mit EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt fast alle Industrieanforderungen
- LED-Anzeige zeigt den aktuellen Status des Geräts an
- Eine Vielzahl von Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch die Reihe 3SF1
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


