SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel 35mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA15
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695535
Sonepar Artikelnummer
120226707
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA15
Hersteller Typ
3SE5000-0AA15
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA15
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Metallhebel 35 mm lang
- Stufe 9 mm mit Kunststoffrolle 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Große Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierbare Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen erhältlich
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Bieten eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- Erfüllen nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Ermöglichen hohe Sicherheitsstandards
- Reduzieren Montage- und Anschlussaufwand
- Vielseitige Zubehöroptionen für flexible Anwendungen
- Optimale Lösung für die Anforderungen im Maschinenbau
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


