SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, Form A 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA01
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209695443
Sonepar Artikelnummer
120226698
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA01
Hersteller Typ
3SE5000-0AA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA01
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 27 mm
- Stufenhöhe: 9 mm
- Kunststoffrolle Durchmesser: 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für vielfältige Varianten
- LED-Anzeige für den aktuellen Status des Geräts
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höhere Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und Materialien: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Umfangreiches Zubehör für Montage und Anschluss verfügbar
- Sicherheitslösungen zugeschnitten auf spezifische Anforderungen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


