SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51 Metallhebel, Form A 27mm, Stufe 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA02
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695450
Sonepar Artikelnummer
120226699
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA02
Hersteller Typ
3SE5000-0AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA02
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Länge: 27 mm
- Stufe: 9 mm
- Metallhebel mit Edelstahlrolle (19 mm)
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Vielzahl von Varianten mit wenigen Lagertypen
- Statusanzeigen durch LEDs
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit passender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Flexibilität durch modulare Bauweise
- Effiziente Nutzung durch große Varianz an Stecker- und Rollentypen
- Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Gestiegene Sicherheit durch Erfüllung höchster Normen
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen
- Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Gehäusegrößen und Materialien
- Zusätzliche Optionen wie LED-Anzeigen verbessern die Nutzererfahrung
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebel ermöglicht die effektive Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


