SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 Edelstahl 21mm, Rolle 19mm, bis -40 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA321AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621047430
Sonepar Artikelnummer
120584045
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA321AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AA32-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA321AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Länge: 21 mm
- Edelstahlrolle: 19 mm
- Entspricht DIN EN 50047
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Hohe Schutzart geeignet für extreme Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar
- Einsatz in Windanlagen, Lebensmittelindustrie oder Bahnanwendungen
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit verschiedenen Antrieben und getrennten Betätigern als Zubehör
- Optimaler Einsatz bei extremen Umweltbedingungen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


