SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 Edelstahlhebel 21mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA311AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822276
Sonepar Artikelnummer
120584044
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA311AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AA31-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA311AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Edelstahlhebel, 21 mm lang
- Kunststoffrolle, 19 mm
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar
- Zubehör: verschiedene Antriebe sowie getrennte Betätiger
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen, z.B. Windanlagen und Lebensmittelindustrie
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
- Lange Lebensdauer durch robustes Design
- Einfacher Austausch und Installation durch verfügbarer Zubehör
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel ist ein Edelstahlhebel, der für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


