SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 hebel 21mm lang rolle 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA32
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695610
Sonepar Artikelnummer
120226713
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA32
Hersteller Typ
3SE5000-0AA32
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA32
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Länge: 21 mm
- Edelstahlrolle: 19 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e, SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
- Optionale Ausstattung: LED-Statusanzeige, M12-Stecker
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface
- Ermöglicht eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen im Industriealltag
- Reduziert Montage- und Anschlusszeiten erheblich
- Sicherer Betrieb dank erfüllter hoher Sicherheitsstandards
- Breite Auswahl an Zubehör und Antriebsköpfen für weitere Anpassungsmöglichkeiten
- Optimale Sichtbarkeit des Gerätestatus durch integrierte LEDs
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


