SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 Metallhebel 21mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA211AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822283
Sonepar Artikelnummer
120584042
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA211AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AA21-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA211AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Metallhebel, 21 mm lang
- Kunststoffrolle, 19 mm
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Geeignet für Anwendungen in Windanlagen, Lebensmittelindustrie und Bahnanwendungen
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Unterstützt Sicherheitsanforderungen nach PL e und SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Hohe Zuverlässigkeit in extremen Betriebsbedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Größen und Materialien
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards
- Zusätzliche Antriebs- und Betätigeroptionen als Zubehör erhältlich
- Optimale Lösung für zahlreiche Branchen und Anwendungen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


