SIEMENS - Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 Metallhebel 21mm lang rolle 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA22
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695559
Sonepar Artikelnummer
120226709
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA22
Hersteller Typ
3SE5000-0AA22
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA22
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Länge: 21 mm
- Edelstahlrolle: 19 mm nach DIN EN 50047
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
- LEDs zeigen den aktuellen Status an
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Vielseitige und modulare Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Maschinenüberwachung
- Geringere Installationszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Optimale Anpassungsfähigkeit an spezifische Industrieanforderungen
- Erleichterte Wartung und Austausch durch breite Verfügbarkeit von Zubehör
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52
Der Schwenkhebel dient der positions- und lageerfassung von Maschinenteilen sowie der stellungsüberwachung von schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


