SIEMENS - Schwenkhebel, gebogen, längenverstellbar für Positionsschalter 3SE51, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA56
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209901377
Sonepar Artikelnummer
120584046
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA56
Hersteller Typ
3SE5000-0AA56
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA56
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Inklusive Adapter und Schraube
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für eine Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvielfalt für Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Verfügbares Zubehör: Antriebsköpfe und Stecker, sowie Montage-/Anschlusszubehör
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau und vielfältige Varianten
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Visuelle Statusanzeige durch LEDs für einfache Überwachung
- Hohe Sicherheitsstandards, die den Anforderungen der Industrie entsprechen
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Wirtschaftliche Lösungen dank geringer Stromaufnahme der ASIsafe-Elektronik
Gebogener längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51
Der gebogene längenverstellbare Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


